- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- プラ 板 5mmのおすすめ人気ランキング
プラ 板 5mmのおすすめ人気ランキング
2026/01/29更新2,655件の「プラ 板 5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラ板 大きいサイズ」、「プラ板 3mm」、「透明プラスチックシート」などの商品も取り扱っております。
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)
5
材質
塩ビ
色
透明
比重
1.4
全光線透過率(%)
81/75
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
3100
体積抵抗率(Ω・m)
1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)
7
サービス分類
オーダー・加工
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)
5
材質
ポリカーボネート
色
透明
比重
1.2
表面抵抗
>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)
139(1.80MPa)
全光線透過率(%)
89
曲げ弾性率(MPa)
2300
ロックウェル硬度
67Mスケール
吸水率(%)
0.24
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)
>13
比熱(J/g・k)
1.3
熱膨張率(×105・K-1)
6.5
サービス分類
オーダー・加工
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)
5
材質
アクリル
色
白
比重
1.19
全光線透過率(%)
8
ロックウェル硬度
(Mスケール)98
吸水率(%)
0.3
耐燃性
可燃性
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料です
DIYやホビークラフト用の工作素材
低発泡材で軽量・水に強いです
簡単にカッターで切ることができます
素材はポリエチレンなのでリサイクルが可能です
コロナ放電により印刷性・接着性が良いです
材質
ポリスチロール
寸法(mm)
182×257
サイズ
B5
寸法(mm)
300×200
色
黒
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)
8
材質
アクリル
色
透明
比重
1.19
全光線透過率(%)
93
ロックウェル硬度
(Mスケール)98
吸水率(%)
0.3
耐燃性
可燃性
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質
塩ビ
比重
1.4
熱変形温度(℃)
65~70
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質
アクリル
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)
5
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
色
透明
比重
1.27
表面抵抗
1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)
69(1.80MPa)
全光線透過率(%)
86.2
曲げ弾性率(MPa)
2000
ロックウェル硬度
44Mスケール
吸水率(%)
0.1
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
2000
体積抵抗率(Ω・m)
1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)
7.5
サービス分類
オーダー・加工
工作や模型製作など、用途は多彩。
サイズ
B4
寸法(mm)
257×364
厚さ(mm)
0.5
色
透明
寸法(縦×横)(mm)
364×257
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥219
税込¥241
当日出荷
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。
ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。
また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
5
幅(mm)
600
長さ(mm)
900
プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも薬品にも強いです。
平滑な表面は手入れが簡単です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)
8
材質
塩化ビニール
色
透明
比重
1.45~1.55
全光線透過率(%)
84
吸水率(%)
0.02
耐燃性
自己消火性
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)
3
材質
アクリル
色
白
比重
1.19
全光線透過率(%)
8
ロックウェル硬度
(Mスケール)98
吸水率(%)
0.3
耐燃性
可燃性
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質
アクリル
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)
10
材質
ポリカーボネート
色
透明
比重
1.2
全光線透過率(%)
89
ロックウェル硬度
(Mスケール)67
吸水率(%)
0.24
耐燃性
自己消火性
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)
5
材質
アクリル
色
透明
比重
1.19
表面抵抗率(Ω)
>1016
線膨張係数
7×10-5℃-1
全光線透過率(%)
93
曲げ弾性率(MPa)
3200
ロックウェル硬度
97Mスケール
吸水率(%)
0.3
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
白地なので文字や絵がくっきりあざやかに見えます。
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.3
色
ホワイト
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。
材質
ポリカーボネート
色
透明
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)
1
ロックウェル硬度
(Mスケール)97
材質
アクリル
色
透明
比重
1.19
全光線透過率(%)
93
吸水率(%)
0.3
耐燃性
可燃性